SNR 61900ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x22x6

Artikelnummer: Z00225047
EAN: 3413520207205
Herstellernummer: 61900ZZG15
SNR 61900ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x22x6
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 61900ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 10x22x6.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61900
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen