SNR 61902ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 15x28x7

Artikelnummer: Z00225053
EAN: 3413520207267
Herstellernummer: 61902ZZG15
SNR
SNR 61902ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 15x28x7
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 61902ZZG15 Rillenkugellager einreihig, 15x28x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 61902
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen