SNR 6205Z Rillenkugellager einreihig, 25x52x15

Artikelnummer: Z00225179
EAN: 3413520126988
Herstellernummer: 6205Z
SNR 6205Z Rillenkugellager einreihig, 25x52x15
Inkl. Steuern: 5,11 € VE 1 Stück Netto 4,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR Rillenkugellager einreihig, einseitige Abdeckung durch Metall-Deckscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen