SNR 6206NRZZ Rillenkugellager mit Ringnut, 30x62x16

Artikelnummer: Z00225213
EAN: 3413520129132
Herstellernummer: 6206NRZZ
SNR 6206NRZZ Rillenkugellager mit Ringnut, 30x62x16
Inkl. Steuern: 11,88 € VE 1 Stück Netto 9,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6206NRZZ Rillenkugellager mit Ringnut, 30x62x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen