SNR 6210NR Rillenkugellager mit Ringnut, 50x90x20

Artikelnummer: Z00225308
EAN: 3413520135164
Herstellernummer: 6210NR
SNR 6210NR Rillenkugellager mit Ringnut, 50x90x20
Inkl. Steuern: 18,58 € VE 1 Stück Netto 15,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6210NR Rillenkugellager mit Ringnut, 50x90x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen