SNR 6211NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 55x100x21

Artikelnummer: Z00225329
EAN: 3413520136246
Herstellernummer: 6211NRZ
SNR
SNR 6211NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 55x100x21
Inkl. Steuern: 24,78 € VE 1 Stück Netto 20,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6211NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 55x100x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen