SNR 62207EE Rillenkugellager einreihig, 35x72x23

Artikelnummer: Z00225422
EAN: 3413520257552
Herstellernummer: 62207EE
SNR
SNR 62207EE Rillenkugellager einreihig, 35x72x23
Inkl. Steuern: 16,65 € VE 1 Stück Netto 13,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 62207EE Rillenkugellager einreihig, 35x72x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62207
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen