SNR 62209EE Rillenkugellager einreihig, 45x85x23

Artikelnummer: Z00225426
EAN: 3413520257576
Herstellernummer: 62209EE
SNR 62209EE Rillenkugellager einreihig, 45x85x23
Inkl. Steuern: 24,05 € VE 1 Stück Netto 20,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 62209EE Rillenkugellager einreihig, 45x85x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen