SNR 62301EE Rillenkugellager einreihig, 12x37x17

Artikelnummer: Z00225442
EAN: 3413520275266
Herstellernummer: 62301EE
SNR 62301EE Rillenkugellager einreihig, 12x37x17
Inkl. Steuern: 13,05 € VE 1 Stück Netto 10,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 62301EE Rillenkugellager einreihig, 12x37x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62301
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen