SNR 623Z Rillenkugellager einreihig, 3x10x4

Artikelnummer: Z00225457
EAN: 3413520139292
Herstellernummer: 623Z
SNR 623Z Rillenkugellager einreihig, 3x10x4
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR Rillenkugellager einreihig, einseitige Abdeckung durch Metall-Deckscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 623
Bohrung (mm) 3
Breite (mm) 4
Außendurchmesser (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen