SNR 625ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x16x5

Artikelnummer: Z00225465
EAN: 3413520443160
Herstellernummer: 625ZZ
SNR 625ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x16x5
Inkl. Steuern: 2,23 € VE 1 Stück Netto 1,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 625ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x16x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 625
Bohrung (mm) 5
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen