SNR 63004EE Rillenkugellager einreihig, 20x42x16

Artikelnummer: Z00225492
EAN: 3413520473273
Herstellernummer: 63004EE
SNR 63004EE Rillenkugellager einreihig, 20x42x16
Inkl. Steuern: 13,63 € VE 1 Stück Netto 11,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 63004EE Rillenkugellager einreihig, 20x42x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen