SNR 63008EE Rillenkugellager einreihig, 40x68x21

Artikelnummer: Z00225500
EAN: 3413520473433
Herstellernummer: 63008EE
SNR 63008EE Rillenkugellager einreihig, 40x68x21
Inkl. Steuern: 16,18 € VE 1 Stück Netto 13,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 63008EE Rillenkugellager einreihig, 40x68x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 68

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen