SNR 6310NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 50x110x27

Artikelnummer: Z00225691
EAN: 3413520150525
Herstellernummer: 6310NRZ
SNR 6310NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 50x110x27
Inkl. Steuern: 35,34 € VE 1 Stück Netto 29,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR 6310NRZ Rillenkugellager mit Ringnut, 50x110x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen