SNR 635ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x19x6

Artikelnummer: Z00225785
EAN: 3413520251697
Herstellernummer: 635ZZ
SNR
SNR 635ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x19x6
Inkl. Steuern: 1,95 € VE 1 Stück Netto 1,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SNR 635ZZ Rillenkugellager einreihig, 5x19x6.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 635
Bohrung (mm) 5
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen