SKF 4206 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 30x62x20

Artikelnummer: Z00219478
EAN: 7316577004437
Herstellernummer: 4206 ATN9
SKF 4206 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 30x62x20
Inkl. Steuern: 25,67 € VE 1 Stück Netto 21,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager zweireihig, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 4206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen