SKF 4208 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 40x80x23

Artikelnummer: Z00219481
EAN: 7316577004451
Herstellernummer: 4208 ATN9
SKF 4208 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 40x80x23
Inkl. Steuern: 34,38 € VE 1 Stück Netto 28,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager zweireihig, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 4208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen