SKF 4209 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 45x85x23

Artikelnummer: Z00219483
EAN: 7316577004468
Herstellernummer: 4209 ATN9
SKF 4209 ATN9 Rillenkugellager zweireihig, 45x85x23
Inkl. Steuern: 39,60 € VE 1 Stück Netto 33,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Rillenkugellager zweireihig, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 4209
Bohrung (mm) 45
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen