SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00219472
EAN: 7316572164570
Herstellernummer: 4202 ATN9/W64
SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 77,79 € VE 1 Stück Netto 65,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 4202
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen