SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00219479
EAN: 7316571151076
Herstellernummer: 4206 ATN9/W64
SKF
SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 94,14 € VE 1 Stück Netto 79,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager SKF Zweireihiges Rillenkugellager, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 4206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen