Ursus Green Ringbucheinlagen 040470021, weiß, A4, 70gr/qm, Inh. 50 Blatt/Pack

Artikelnummer: Z00018359
EAN: 09001939829909
Herstellernummer: 040470021
Ursus Green Ringbucheinlagen 040470021, weiß, A4, 70gr/qm, Inh. 50 Blatt/Pack
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Packung Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zu 100% aus recycelten Fasern • premium weißes Papier, ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche • klimaneutrale Produktion • 4-fach gelocht • Format: DIN A4 • Grammatur: 70 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe premiumweiß
Format DIN A4
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen