FALKEN Colorspan-Ringhefter/11287356 A4 violett

Artikelnummer: Z00013191
EAN: 4014481086718
Herstellernummer: 11287356
FALKEN Colorspan-Ringhefter/11287356 A4 violett
Inkl. Steuern: 1,42 € VE 1 Stück Netto 1,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit zusätzlichen Gummizügen • Einband aus starkem Colorspan-Karton • Ring-Ø: 20 mm, O-Ring-Mechanik • Rückenbreite: 25 mm • Maße: B 250 x 318 mm • für DIN A4 Formate • Lieferung ohne Drahtniederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe violett

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen