Carolus Ring-Maulschlüssel ab- gewinkelt, 10-teilig: 8, 10, 1

Artikelnummer: Z00114450
Herstellernummer: 259724
Carolus
Carolus Ring-Maulschlüssel ab- gewinkelt, 10-teilig: 8, 10, 1
Inkl. Steuern: 64,72 € VE 1 Stück Netto 54,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3113 Form A, ISO 3318 / 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
*Typ Carolus 10-teilig, 9mm nicht eingeschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 10-teilig*: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 MM
Ausfuehrung Carolus
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen