Carolus Ring-Maulschlüssel ab- gewinkelt, 21-teilig: 6, 7, 8,

Artikelnummer: Z00114452
Herstellernummer: 259726
Carolus Ring-Maulschlüssel ab- gewinkelt, 21-teilig: 6, 7, 8,
Inkl. Steuern: 176,20 € VE 1 Stück Netto 148,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3113 Form A, ISO 3318 / 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
*Typ Carolus 10-teilig, 9mm nicht eingeschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Carolus
SW 21-teilig: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen