Ringmaulschl. DIN3113B 10mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300986
EAN: 4317784475099
Herstellernummer: 4317784475099
FORMAT
Ringmaulschl. DIN3113B 10mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Ringmaulschl. DIN3113B 10mm FORMAT. einzeln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Ringstärke mm 8,0
Länge (mm) 147
Maulstärke mm 4,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen