Ringmaulschlüssel 1/2"

Artikelnummer: Z00438511
EAN: 4010886609941
Ringmaulschlüssel 1/2"
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen (AF)

Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW (Zoll AF) 1/2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Ring (mm) 6,0
Kopfhöhe Maul (mm) 10,2
Länge (l) (mm) 185

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen