Ringmaulschlüssel 15,0 mm, kurz

Artikelnummer: Z00438436
EAN: 4010886609064
Gedore
Ringmaulschlüssel 15,0 mm, kurz
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore

Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt 15°.

DIN 3113 · ISO 3318, Form A. Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt 15°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (l) (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen