Ringmaulschlüssel 15Grad 11 x200mm Gedore

Artikelnummer: Z00300945
EAN: 1234
Herstellernummer: 7 XL 11
Ringmaulschlüssel 15Grad 11 x200mm Gedore
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel extralang, ähnlich DIN 3113 Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 200 mm, Maulstärke: 5,5 mm, Ringstärke: 9,0 mm, Schlüsselweite: 11 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11
Ringstärke mm 9,0
Länge (mm) 200
Maulstärke mm 5,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen