Ringmaulschlüssel 15Grad 14 x235mm Gedore

Artikelnummer: Z00300948
EAN: 1234
Herstellernummer: 7 XL 14
Ringmaulschlüssel 15Grad 14 x235mm Gedore
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel extralang, ähnlich DIN 3113 Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 235 mm, Maulstärke: 6,5 mm, Ringstärke: 10,8 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Ringstärke mm 10,8
Länge (mm) 235
Maulstärke mm 6,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen