Ringmaulschlüssel 15Grad 15 x250mm Gedore

Artikelnummer: Z00300949
EAN: 4010886610084
Herstellernummer: 7 XL 15
Gedore
Ringmaulschlüssel 15Grad 15 x250mm Gedore
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel extralang, ähnlich DIN 3113 Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 250 mm, Maulstärke: 7,0 mm, Ringstärke: 11,2 mm, Schlüsselweite: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15
Ringstärke mm 11,2
Länge (mm) 250
Maulstärke mm 7,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen