Ringmaulschlüssel 15Grad 19 x310mm Gedore

Artikelnummer: Z00300953
EAN: 4010886610107
Herstellernummer: 7 XL 19
Gedore
Ringmaulschlüssel 15Grad 19 x310mm Gedore
Inkl. Steuern: 16,39 € VE 1 Stück Netto 13,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel extralang, ähnlich DIN 3113 Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 310 mm, Maulstärke: 9,5 mm, Ringstärke: 14,2 mm, Schlüsselweite: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Ringstärke mm 14,2
Länge (mm) 310
Maulstärke mm 9,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen