Ringmaulschlüssel 15Grad 21 x340mm Gedore

Artikelnummer: Z00300954
EAN: 4010886608043
Herstellernummer: 7 XL 21
Gedore
Ringmaulschlüssel 15Grad 21 x340mm Gedore
Inkl. Steuern: 18,79 € VE 1 Stück Netto 15,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel extralang, ähnlich DIN 3113 Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 340 mm, Maulstärke: 9,5 mm, Ringstärke: 14,2 mm, Schlüsselweite: 21 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 21
Ringstärke mm 14,2
Länge (mm) 340
Maulstärke mm 9,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen