Ringmaulschlüssel 15Grad 25 x290mm Gedore

Artikelnummer: Z00300928
EAN: 1234
Herstellernummer: 7-25
Ringmaulschlüssel 15Grad 25 x290mm Gedore
Inkl. Steuern: 15,90 € VE 1 Stück Netto 13,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel Gedore, DIN 3113, ISO 3318, Form A Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Bis Schlüsselweite 5,5 mm mit 6-kant-Ring. Attribute: Ausführung: * Nicht genormte Größe. , Länge: 290 mm, Maulstärke: 8,2 mm, Ringstärke: 14,5 mm, Schlüsselweite: 25* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 25,0*
Ringstärke mm 14,5
Länge (mm) 290
Maulstärke mm 8,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen