Ringmaulschlüssel 15Grad 3 x 78mm Gedore

Artikelnummer: Z00300909
EAN: 4010886608067
Herstellernummer: 7- 3
Gedore
Ringmaulschlüssel 15Grad 3 x 78mm Gedore
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel Gedore, DIN 3113, ISO 3318, Form A Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Bis Schlüsselweite 5,5 mm mit 6-kant-Ring. Attribute: Ausführung: * Nicht genormte Größe. , Länge: 78 mm, Maulstärke: 2,8 mm, Ringstärke: 2,8 mm, Schlüsselweite: 3* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 3,0*
Ringstärke mm 2,8
Länge (mm) 78
Maulstärke mm 2,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen