Ringmaulschlüssel 5/8"

Artikelnummer: Z00438513
EAN: 4010886609972
Gedore
Ringmaulschlüssel 5/8"
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen (AF)

Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW (Zoll AF) 5/8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Ring (mm) 7,0
Kopfhöhe Maul (mm) 12,0
Länge (l) (mm) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen