Ringmaulschlüssel D3113A 12 x160mm Gedore

Artikelnummer: Z00300915
EAN: 1234
Herstellernummer: 7-12
Ringmaulschlüssel D3113A 12 x160mm Gedore
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel Gedore, DIN 3113, ISO 3318, Form A Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Bis Schlüsselweite 5,5 mm mit 6-kant-Ring. Attribute: Länge: 160 mm, Maulstärke: 4,8 mm, Ringstärke: 8,0 mm, Schlüsselweite: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12,0
Ringstärke mm 8,0
Länge (mm) 160
Maulstärke mm 4,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen