• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 21 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,11 €
8,98 €

Netto 7,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Form A
Gesamtlänge 252 Millimeter
Gewicht kg 0,182 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 30,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 45,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 12,5 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 7,0 Millimeter
Länge (L, L1) 252 Millimeter
Material CV-Stahl
Norm DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Schlüsselweite 21,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlschaft • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

19 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"
UVP: 18,52 € 10,97 € Netto 9,22 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9 mm
UVP: 2,97 € 1,80 € Netto 1,51 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 27 mm
UVP: 44,86 € 26,53 € Netto 22,29 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"
UVP: 12,29 € 7,32 € Netto 6,15 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Einmaulschlüssel verstellbar 6"
UVP: 13,26 € 8,27 € Netto 6,95 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant ½"
UVP: 5,97 € 3,61 € Netto 3,03 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 19 mm
UVP: 17,80 € 10,52 € Netto 8,84 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben