Ringmaulschlüssel D3113B 10 x148mm Gedore

Artikelnummer: Z00301009
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 10
Ringmaulschlüssel D3113B 10 x148mm Gedore
Inkl. Steuern: 7,81 € VE 1 Stück Netto 6,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel DIN 3113, ISO 3318, Form B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank. Maulstellung 15°, Ringe poliert. Mit UnitDrive-Profil. Attribute: Länge: 148 mm, Maulstärke: 4,7 mm, Ringstärke: 8,0 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Ringstärke mm 8,0
Länge (mm) 148
Maulstärke mm 4,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen