Ringmaulschlüssel D3113B 13 x185mm Gedore

Artikelnummer: Z00301012
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 13
Ringmaulschlüssel D3113B 13 x185mm Gedore
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel DIN 3113, ISO 3318, Form B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank. Maulstellung 15°, Ringe poliert. Mit UnitDrive-Profil. Attribute: Länge: 185 mm, Maulstärke: 6,0 mm, Ringstärke: 10,2 mm, Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13,0
Ringstärke mm 10,2
Länge (mm) 185
Maulstärke mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen