Ringmaulschlüssel D3113B 50 x580mm Gedore

Artikelnummer: Z00301035
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 50
Ringmaulschlüssel D3113B 50 x580mm Gedore
Inkl. Steuern: 99,61 € VE 1 Stück Netto 83,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel DIN 3113, ISO 3318, Form B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank. Maulstellung 15°, Ringe poliert. Mit UnitDrive-Profil. Attribute: Länge: 580 mm, Maulstärke: 16,0 mm, Ringstärke: 29,5 mm, Schlüsselweite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50,0
Ringstärke mm 29,5
Länge (mm) 580
Maulstärke mm 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen