Ringmaulschlüssel gekr. 1. 1/ 4 x412mm Gedore

Artikelnummer: Z00301053
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 1. 1/ 4AF
Ringmaulschlüssel gekr. 1. 1/ 4 x412mm Gedore
Inkl. Steuern: 29,56 € VE 1 Stück Netto 24,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 412 mm, Maulstärke: 11,8 mm, Ringstärke: 20,5 mm, Schlüsselweite: 1.1/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1.1/4
Ringstärke mm 20,5
Länge (mm) 412
Maulstärke mm 11,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen