Ringmaulschlüssel gekr. 1/ 2 x185mm Gedore

Artikelnummer: Z00301042
EAN: 4010886600559
Herstellernummer: 1 B 1/ 2AF
Gedore
Ringmaulschlüssel gekr. 1/ 2 x185mm Gedore
Inkl. Steuern: 9,83 € VE 1 Stück Netto 8,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 185 mm, Maulstärke: 6,0 mm, Ringstärke: 10,2 mm, Schlüsselweite: 1/2 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 1/2
Ringstärke mm 10,2
Länge (mm) 185
Maulstärke mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen