Ringmaulschlüssel gekr. 15/16 x318mm Gedore

Artikelnummer: Z00301049
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 15/16AF
Ringmaulschlüssel gekr. 15/16 x318mm Gedore
Inkl. Steuern: 20,38 € VE 1 Stück Netto 17,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 318 mm, Maulstärke: 9,5 mm, Ringstärke: 15,5 mm, Schlüsselweite: 15/16 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 15/16
Ringstärke mm 15,5
Länge (mm) 318
Maulstärke mm 9,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen