Ringmaulschlüssel gekr. 26 x340mm Gedore

Artikelnummer: Z00301023
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 26
Ringmaulschlüssel gekr. 26 x340mm Gedore
Inkl. Steuern: 20,93 € VE 1 Stück Netto 17,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel DIN 3113, ISO 3318, Form B, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank. Maulstellung 15°, Ringe poliert. Mit UnitDrive-Profil. * Nicht genormte Größe. Attribute: Länge: 340 mm, Maulstärke: 10,3 mm, Ringstärke: 17,5 mm, Schlüsselweite: 26* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 26,0*
Ringstärke mm 17,5
Länge (mm) 340
Maulstärke mm 10,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen