Ringmaulschlüssel gekr. 3/ 4 x258mm Gedore

Artikelnummer: Z00301046
EAN: 4010886600603
Herstellernummer: 1 B 3/ 4AF
Gedore
Ringmaulschlüssel gekr. 3/ 4 x258mm Gedore
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 258 mm, Maulstärke: 8,0 mm, Ringstärke: 13,5 mm, Schlüsselweite: 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 3/4
Ringstärke mm 13,5
Länge (mm) 258
Maulstärke mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen