Ringmaulschlüssel gekr. 7/ 8 x292mm Gedore

Artikelnummer: Z00301048
EAN: 1234
Herstellernummer: 1 B 7/ 8AF
Ringmaulschlüssel gekr. 7/ 8 x292mm Gedore
Inkl. Steuern: 19,11 € VE 1 Stück Netto 16,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ringmaulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Länge: 292 mm, Maulstärke: 9,0 mm, Ringstärke: 14,5 mm, Schlüsselweite: 7/8 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 7/8
Ringstärke mm 14,5
Länge (mm) 292
Maulstärke mm 9,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen