Knarrenringmaulschlüsselsatz 12tlg. SW8-19mm CV. matt verchromt i.Stahlkassette

Artikelnummer: Z00053662
EAN: 4010886889329
Herstellernummer: 2297442
Knarrenringmaulschlüsselsatz 12tlg. SW8-19mm CV. matt verchromt i.Stahlkassette
Inkl. Steuern: 155,45 € VE 1 Stück Netto 130,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade Form / „Made in Germany“ für ratschendes Lösen oder Schnellanzug · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Rechts- und Linksgang durch Umstecken des Schlüssels · hohe Drehmomentübertragung · besonders gute Griffigkeit durch tailliertes Profil im Schaft · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm Ringseite mit Unit-Drive-Profil, (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Stahlblechkassette
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen