Maul-Ringratschenschlüssel 8mm gerade Form

Artikelnummer: Z00049142
EAN: 4036548860031
Herstellernummer: 2246724
Gedore
Maul-Ringratschenschlüssel 8mm gerade Form
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Stück Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade Form · zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne · Rückschwenkwinkel nur 5° · Rechts- und Linksgang durch Umstecken des Schlüssels

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 8
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 134,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen