Ring-Maulschlüssel 12-kant 1.3/8Zoll

Artikelnummer: Z00043816
EAN: 4010886600702
Herstellernummer: 6007090
Gedore
Ring-Maulschlüssel 12-kant 1.3/8Zoll
Inkl. Steuern: 48,23 € VE 1 Stück Netto 40,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Ringseite mit Unit-Drive-Profil, (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 3113 Form B / ISO 3318

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.3/8
Schlüsselweite (mm) 34,92ohne Unit-Drive-Profil, mit 12-kant
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen