Ring-Maulschlüssel 12-kant 1/8 W

Artikelnummer: Z00043829
EAN: 4010886600955
Herstellernummer: 6009540
Gedore
Ring-Maulschlüssel 12-kant 1/8 W
Inkl. Steuern: 9,06 € VE 1 Stück Netto 7,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringseite 10° gekröpft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (WW) 1/8
Kopfbreite 1 (mm) 13,5
Kopfbreite 2 (mm) 21,2
Kopfhöhe 1 (mm) 7,5
Kopfhöhe 2 (mm) 4,3
Gesamtlänge (mm) 138
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen